Esplora le nostre categorie
Filtra la tua ricerca utilizzando una delle seguenti categorie
9186 prodotti
Larghezza (grande): 150 mm
Adatto per l'altezza del canale portacavi: 77 mm
Larghezza (piccola): 77 mm
Adatto per l'altezza del canale portacavi: 75 mm
Cambio di direzione: Verticale discendente
Grado dell'angolo: Altro
Adatto per l'altezza del canale portacavi: 75 mm
Cambio di direzione: Verticale discendente
Grado dell'angolo: Altro
Materiale: Acciaio
Grado di protezione (IP): IP65
Diametro nominale: 21 mm
Tensione d'ingresso: 170...280 V
Potenza apparente di uscita: 800 VA
Tempo di trasferimento a pieno carico: 1 min
Adatto per l'altezza del canale portacavi: 75 mm
Adatto per la larghezza del canale portacavi: 200 mm
Tipologia costruttiva: Elemento a T orizzontale
- copia
- copia
Lunghezza: 21.5 mm
Tipo di fissaggio: Altro
Larghezza: 14 mm
Tipologia: Con dentatura interna
Lunghezza nastro: 180 mm
Larghezza della banda: 3.5 mm
Materiale: Acciaio inossidabile
Lunghezza: 100 mm
Forma del profilo: Profilo a U
Tipo di filettatura: Filettatura gas
Tipologia: Diritto
Diametro nominale: 27 mm
Tipo di filettatura: PG
Per diametro cavo: 13...18 mm
Materiale: Plastica
Tipologia: Angolare
Materiale: Metallo
Dimensione nominale: 47...47 mm