LEGRAND - LEG310183 KEOR SP - INTERNATIONAL VERSION 800/480 - 310183

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Potenza apparente di uscita - 800 VA
Tempo di trasferimento a pieno carico - 0 min
Tensione d'ingresso - 170...280 V
Tensione d'uscita - 207...253 V
Numero delle fase primarie - 1
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
311 Kg CO₂-eq
EAN
3414971232006
Codice prodotto
LEG310183
Cod. produttore
310183
Produttore
BTI
Potenza apparente di uscita:
800 VA
Tempo di trasferimento a pieno carico:
0 min
Tensione d'ingresso:
170...280 V
Tensione d'uscita:
207...253 V
Numero delle fase primarie:
1
Potenza in uscita effettiva:
480 W
Tecnologia UPS:
Line-Interaktiv
Connettore d'Ingresso:
C14
Numero prese di uscita tipo C13:
4
Tipologia costruttiva:
Tower
Numero di fasi secondarie:
1
Idoneo alla gestione di rete:
no
SNMP:
no
Tipo di tensione di alimentazione:
AC
Larghezza:
120 mm
Profondità:
330 mm
Altezza:
138 mm
Contatto di commutazione a potenziale zero:
no
Peso:
5.5 kg
Funzione di spegnimento automatico:
no
Fattore di potenza in uscita:
0.6
Efficienza totale:
97 %
Frequenza primaria:
45...65 Hz
Frequenza secondaria:
49...61 Hz
Un prodotto LEGRAND
Scopri la serie LEGRAND