LEGRAND - LEG348531 S.SUPPORTO-R50 SUPPORTO A PAVIMENTO 316L - 348531

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Lunghezza - 100 mm
Larghezza - 81 mm
Altezza - 46.5 mm
Larghezza della fessura - 26 mm
Spessore del materiale - 1.5 mm
Confezione
2 PZ
EAN
8009561384071
Codice prodotto
LEG348531
Cod. produttore
348531
Produttore
BTI
Lunghezza:
100 mm
Larghezza:
81 mm
Altezza:
46.5 mm
Larghezza della fessura:
26 mm
Spessore del materiale:
1.5 mm
Forma del profilo:
Profilo a U
Tipologia:
Profilo singolo
Tipo di perforazione:
3 lati forati
Larghezza del foro:
7 mm
Con dentatura:
no
Rompibile:
no
Materiale:
Acciaio inossidabile