Esplora le nostre categorie
Filtra la tua ricerca utilizzando una delle seguenti categorie
9186 prodotti
Tipologia: Con dentatura interna
Lunghezza nastro: 750 mm
Larghezza della banda: 7.5 mm
Tipologia costruttiva: Filettatura esterna
Grado di protezione (IP): IP68
Diametro nominale: 33 mm
Colore: Nero
Materiale: Poliammide
Grado di protezione (IP): IP68
Tipo di montaggio: Guida DIN
Tipo di collegamento: Avvitare
Corrente nominale: 250 A
Altezza: 1100 mm
Componenti del sistema del quadro: Consolle di comando fissa
Larghezza: 600 mm
Adatto per l'altezza del canale portacavi: 75 mm
Adatto per la larghezza del canale portacavi: 300 mm
Tipologia costruttiva: Elemento a T orizzontale
Adatto per l'altezza della scala portacavi: 75 mm
Grado dell'angolo: 90°
Adatto per larghezza della scala portacavi: 200 mm
Materiale: Acciaio
Altezza: 100 mm
Larghezza: 300 mm
Giunzione articolata orizzontale: no
Tipologia: Connettore longitudinale
Protezione della superficie: Altro
Colore: Nero
Materiale: Poliammide
Grado di protezione (IP): IP68
Tipologia costruttiva: Filettatura esterna
Grado di protezione (IP): IP68
Diametro nominale: 10 mm
Tipologia: Braccio da parete
Lunghezza: 434.7 mm
Altezza: 102 mm
Adatto per l'altezza del canale portacavi: 75 mm
Adatto per la larghezza del canale portacavi: 150 mm
Tipologia costruttiva: Elemento a T orizzontale