pagina iniziale

LEGRAND - LEG004877 MORSETTIERE- 250A 4P 9M - 004877

BTICINO
copiacopia
LEGRAND - LEG004877 MORSETTIERE- 250A 4P 9M

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di poli - 4

  • Tipo di collegamento - Avvitare

  • Tipo di montaggio - Barra DIN/vite

  • Con protezione dal contatto -

  • Altezza - 150 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

3245060048778

Codice prodotto

LEG004877

Cod. produttore

004877

Produttore

BTI

Numero di poli:

4

Tipo di collegamento:

Avvitare

Tipo di montaggio:

Barra DIN/vite

Con protezione dal contatto:

Altezza:

150 mm

Larghezza:

175.5 mm

Profondità:

75 mm

Ripartitori modulari tetrapolari 250A. Ingombro 9 moduli. Ripartitori per installazione su guida DIN35 con marcatura sul coperchio trasparente di tutti i parametri elettrici. Coperchio rotante di 180° e rimovibile con migliore visibilità interna dei collegamenti. Fori sfalsati per cavi di sezione e distanza maggiore per agevolare il cablaggio ed evitare confusione quando si utilizzano cavi con puntalino. Sistema anti-perdita della vite