Esplora le nostre categorie
Filtra la tua ricerca utilizzando una delle seguenti categorie
9186 prodotti
Materiale: Acciaio inossidabile
Lunghezza: 3000 mm
Larghezza parte superiore: 75 mm
Eseguito come trasformatore di sicurezza: no
Tensione primaria 1: 215...215 V
Tensione secondaria 1: 115...115 V
Tipologia: Con dentatura esterna
Lunghezza nastro: 180 mm
Larghezza della banda: 6 mm
Colore: Grigio
Dimensione nominale della filettatura metrica/PG: 9
Tipo di filettatura: PG
Eseguito come trasformatore di sicurezza: no
Tensione primaria 1: 230...230 V
Tensione secondaria 1: 115...115 V
Tipo di filettatura: Metrico
Tipologia: Diritto
Diametro nominale: 40 mm
Tipologia costruttiva: Filettatura esterna
Grado di protezione (IP): IP55
Diametro nominale: 27 mm
- copia
- copia
Materiale: Acciaio
Adatto per diametro tubo: 6...6 mm
Tipo di fissaggio: Foro per vite
Materiale: Plastica
Diametro interno: 21 mm
Tipologia: Braccio da parete
Lunghezza: 620 mm
Altezza: 160 mm
- copia
- copia
Per dimensione del fusibile: 10×38 mm
Tensione nominale: 500 V
Tipo di montaggio: Guida DIN
Tipologia: Forma di graffetta
Diametro del cavo: 2.7...3.9 mm
Diametro filo: 1.4...1.8 mm
Colore: Nero
Dimensione nominale della filettatura metrica/PG: 13.5
Tipo di filettatura: PG
Tipo di filettatura interna: PG
Materiale: Ottone
Tipo di filettatura esterna: Filettatura gas