pagina iniziale

LEGRAND - LEG031925 COLSON-COLLARE NERO 6X180MM - 031925

BTICINO
copiacopia
LEGRAND - LEG031925 COLSON-COLLARE NERO 6X180MM

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Larghezza della banda - 6 mm

  • Lunghezza nastro - 180 mm

  • Tipologia - Con dentatura esterna

  • Colore - Nero

  • Chiusura a nastro - Lingua/punta in plastica

Confezione

  • 100 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

0,01 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

3414971132368

Codice prodotto

LEG031925

Cod. produttore

031925

Produttore

BTI

Larghezza della banda:

6 mm

Lunghezza nastro:

180 mm

Tipologia:

Con dentatura esterna

Colore:

Nero

Chiusura a nastro:

Lingua/punta in plastica

Spessore nastro:

2 mm

Materiale:

Plastica

Resistenza alla trazione min.:

220 N

Temperatura d'esercizio:

-40...85 °C

Temperatura di montaggio:

-30...40 °C

Protezione della superficie:

Non trattato

Qualità del materiale:

Poliammide

Stabile ai raggi uv secondo ASTM D6779:

sì

Senza alogeni:

sì

Trasparente:

no

Riflettente (colore luminescente):

no

Superficie di marcatura:

Senza

Chiusura staccabile:

no

Tipo di fissaggio:

Senza

Omologazione UL:

no

Collari neri lunghezza 180 mm. Diametro serraggio da 10 a 45 mm. Larghezza 6 mm. Protetti dai raggi ultra-violetti (U.V.). Dentatura esterna

Un prodotto LEGRAND

Scopri la serie LEGRAND