LEGRAND - LEG86724 RIDUZIONI-MASC G3/8 FEM PG11 - 86724

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di filettatura interna - PG
Tipo di filettatura esterna - Filettatura gas
Materiale - Ottone
Nichelato - sì
Antideflagrante - sì
Confezione
1 PZ
EAN
8009561132344
Codice prodotto
LEG86724
Cod. produttore
86724
Produttore
BTI
Tipo di filettatura interna:
PG
Tipo di filettatura esterna:
Filettatura gas
Materiale:
Ottone
Nichelato:
sì
Antideflagrante:
sì
Dimensione della filettatura in pollici, filettatura esterna:
3/8 di pollice
Dimensione della filettatura PG interna:
11
Un prodotto LEGRAND
Scopri la serie LEGRAND


