LEGRAND - LEG386664 GHIERE-NYLON PG13,5 NERA - 386664

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di filettatura - PG
Dimensione nominale della filettatura metrica/PG - 13
Colore - Nero
Materiale - Plastica
Qualità del materiale - Poliammide
Confezione
1 PZ
EAN
8009561541573
Codice prodotto
LEG386664
Cod. produttore
386664
Produttore
BTI
Tipo di filettatura:
PG
Dimensione nominale della filettatura metrica/PG:
13
Colore:
Nero
Materiale:
Plastica
Qualità del materiale:
Poliammide
Passo della filettatura:
1.411 mm
Rinforzato con fibra di vetro:
sì
Protezione della superficie:
Non trattato
Un prodotto LEGRAND
Scopri la serie LEGRAND


