pagina iniziale

LEGRAND - LEG642368 TRAS. ISOLAM. 230/400-115 P.MED.SEC. 630 - 642368

BTICINO
copiacopia
LEGRAND - LEG642368 TRAS. ISOLAM. 230/400-115 P.MED.SEC. 630

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione primaria 1 - 0...230 V

  • Tensione secondaria 1 - 0...115 V

  • Eseguito come trasformatore di sicurezza - no

  • Potenza apparente nominale - 630 VA

  • Eseguito come trasformatore di separazione - sì

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8001022944664

Codice prodotto

LEG642368

Cod. produttore

642368

Produttore

BTI

Tensione primaria 1:

0...230 V

Tensione secondaria 1:

0...115 V

Eseguito come trasformatore di sicurezza:

no

Potenza apparente nominale:

630 VA

Eseguito come trasformatore di separazione:

sì

Tensione primaria 2:

0...400 V

Eseguito come trasformatore a risparmio energetico:

no

Larghezza:

126 mm

Profondità:

126 mm

Altezza:

123 mm

Trasformatore di isolamento e sicurezza COMPACT 630 VA. Primario: 230/400Vac Secondario: 115 V PMS. Monofase. Norma IEC EN 61558-2-4

Un prodotto LEGRAND

Scopri la serie LEGRAND