Esplora le nostre categorie
Filtra la tua ricerca utilizzando una delle seguenti categorie
9219 prodotti
Adatto per l'altezza del canale portacavi: 100 mm
Cambio di direzione: Verticale discendente
Grado dell'angolo: Altro
Tipologia: Tasto singolo
Tipo di comando: Levetta singola
Numero contatti normalmente chiusi (NC): 1
Tipologia: Angolo a 45°
Grado di protezione (IP) in funzione della guaina: 42...65
Diametro nominale: 52 mm
Numero di barre DIN: 1
Altezza: 300 mm
Larghezza: 600 mm
Classe di funzionamento: gG
Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269: HPC2
Corrente nominale: 200 A
Adatto per l'altezza del canale portacavi: 75 mm
Cambio di direzione: Verticale discendente
Grado dell'angolo: 90°
Classe di funzionamento: gG
Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269: HPC1
Corrente nominale: 200 A
Dimensione: HPC000
Numero di poli: 3
Corrente nominale: 100 A
Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz: 195.5...253 V
Tipo di tensione per l'azionamento: AC
Potenza d'esercizio nominale per AC-3, 400 V: 4 kW
Altezza: 150 mm
Colore della copertura: Grigio
Larghezza: 600 mm
Intensità di corrente IEC: 16 A
Posizione ora: 6 h
Tensione secondo EN 60309-2: 400 V (50+60 Hz) rosso
Tipologia: Angolare
Materiale: Metallo
Dimensione nominale: 70...70 mm
Tipologia: Diritto
Grado di protezione (IP) in funzione della guaina: 67...67
Diametro nominale: 47 mm