LEGRAND - LEG017960 FUSIBILI COLT.-GG A.C.R. 200A TG 2 C/PER - 017960

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269 - HPC2
Tipo di tensione di alimentazione - AC/DC
Corrente nominale - 200 A
Classe di funzionamento - gG
Esecuzione indicatore - Altro
Confezione
3 PZ
EAN
3245060179601
Codice prodotto
LEG017960
Cod. produttore
017960
Produttore
BTI
Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269:
HPC2
Tipo di tensione di alimentazione:
AC/DC
Corrente nominale:
200 A
Classe di funzionamento:
gG
Esecuzione indicatore:
Altro
Fusibili a coltello tipo gG; A.C.R. (Alta capacità di Rottura). Grandezza 2. Con percussore. Corrente nominale: 200 A, Tensione: 500 Vac. Potere d\\'interruzione 120 kA


