pagina iniziale

LEGRAND - LEG017460 FUSIBILI COLT.-GG A.C.R. 200A TG 1 C/PER - 017460

BTICINO
copiacopia
LEGRAND - LEG017460 FUSIBILI COLT.-GG A.C.R. 200A TG 1 C/PER

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269 - HPC1

  • Tipo di tensione di alimentazione - AC/DC

  • Corrente nominale - 200 A

  • Classe di funzionamento - gG

  • Esecuzione indicatore - Altro

Confezione

  • 3 PZ

EAN

3245060174606

Codice prodotto

LEG017460

Cod. produttore

017460

Produttore

BTI

Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269:

HPC1

Tipo di tensione di alimentazione:

AC/DC

Corrente nominale:

200 A

Classe di funzionamento:

gG

Esecuzione indicatore:

Altro

Fusibili a coltello tipo gG; A.C.R. (Alta capacità di Rottura). Grandezza 1. Con percussore. Corrente nominale: 200 A, Tensione: 500 Vac. Potere d\\'interruzione 120 kA