Esplora le nostre categorie
Filtra la tua ricerca utilizzando una delle seguenti categorie
9219 prodotti
Adatto per l'altezza del canale portacavi: 50 mm
Adatto per la larghezza del canale portacavi: 50 mm
Cambio di direzione: Verticale ascendente
- copia
- copia
Tipologia: Filettatura
Materiale: Metallo
Protezione della superficie: Nichelato
Intensità di corrente IEC: 32 A
Tensione secondo EN 60309-2: 380-415 V (50+60 Hz) rosso
Grado di protezione (IP): IP44
Tipologia: Braccio da parete e di supporto
Lunghezza: 270 mm
Altezza: 136 mm
Tipologia: Angolo a 90°
Grado di protezione (IP) in funzione della guaina: 42...65
Diametro nominale: 21 mm
Tipologia costruttiva: Filettatura esterna
Grado di protezione (IP): IP68
Diametro nominale: 48 mm
Tipologia costruttiva: Filettatura esterna
Grado di protezione (IP): IP68
Diametro nominale: 48 mm
Tipologia: Braccio di supporto
Lunghezza: 212 mm
Altezza: 56 mm
Tipologia: Angolo a 90°
Grado di protezione (IP) in funzione della guaina: 42...65
Diametro nominale: 16 mm