pagina iniziale

LEGRAND - LEG82355 2000 METAL 900-RACCORDO MET. 16-NPT1/2 - 82355

BTICINO
copiacopia
LEGRAND - LEG82355 2000 METAL 900-RACCORDO MET. 16-NPT1/2

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Diametro nominale - 16 mm

  • Tipologia - Angolo a 90°

  • Grado di protezione (IP) in funzione della guaina - 42...65

  • Dimensione nominale in pollici - 1/2 pollice

  • Tipologia costruttiva - Filettatura esterna

Confezione

  • 25 PZ

Classificazione green

Classificazione green

EAN

8009561166752

Codice prodotto

LEG82355

Cod. produttore

82355

Produttore

BTI

Diametro nominale:

16 mm

Tipologia:

Angolo a 90°

Grado di protezione (IP) in funzione della guaina:

42...65

Dimensione nominale in pollici:

1/2 pollice

Tipologia costruttiva:

Filettatura esterna

Tipo di collegamento del raccordo a vite alla scatola:

Filettatura

Materiale del corpo:

Ottone

Protezione della superficie:

Nichelato

Minimo diametro interno del flessibile:

15.5 mm

Lunghezza della filettatura:

14.5 mm

Ammesso in combinazione con guaina protettiva CSA:

Ammesso in combinazione con guaina protettiva UL:

Raccordi metallici per guidacavi metallo plastici Serie 2000 Metal 90 gradi - Filettatura NTP - Diametro guidacavo interno: 15,5mm Filettatura: NTP 1/2

Un prodotto LEGRAND

Scopri la serie LEGRAND