pagina iniziale

LEGRAND - LEG056808 SPINA FISSA 90 GRADI IP67 16A 3P+N+T 380 - 056808

BTICINO
copiacopia
LEGRAND - LEG056808 SPINA FISSA 90 GRADI IP67 16A 3P+N+T 380

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Intensità di corrente IEC - 16 A

  • Tensione secondo EN 60309-2 - 400 V (50+60 Hz) rosso

  • Posizione ora - 6 h

  • Colore identificativo - Rosso

  • Grado di protezione (IP) - IP67

Confezione

  • 5 PZ

Impronta di carbonio del prodotto

10 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

3245060568085

Codice prodotto

LEG056808

Cod. produttore

056808

Produttore

BTI

Intensità di corrente IEC:

16 A

Tensione secondo EN 60309-2:

400 V (50+60 Hz) rosso

Posizione ora:

6 h

Colore identificativo:

Rosso

Grado di protezione (IP):

IP67

Tipologia costruttiva:

Spina apparecchi da incasso

Convertitore di fase:

no

Materiale:

Plastica

Esecuzione militare:

no

Spina da pannello 3P+N+T, IP66/67, IK09, In= 16A, Vn=380÷415Vac, rossa.

Un prodotto LEGRAND

Scopri la serie LEGRAND