Esplora le nostre categorie
Filtra la tua ricerca utilizzando una delle seguenti categorie
9229 prodotti
Classe di funzionamento: aM
Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269: HPC00
Corrente nominale: 100 A
Tipo di tensione di alimentazione: AC/DC
Corrente nominale: 8 A
Misura: 14×51 mm
Classe di funzionamento: aM
Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269: HPC00
Corrente nominale: 40 A
Tipo di tensione di alimentazione: AC/DC
Corrente nominale: 40 A
Misura: 14×51 mm
Tipologia costruttiva: Filettatura esterna
Grado di protezione (IP): IP68
Diametro nominale: 17 mm
Tipo di tensione di alimentazione: AC/DC
Corrente nominale: 25 A
Misura: 14×51 mm
Tipo di tensione di alimentazione: AC/DC
Corrente nominale: 40 A
Misura: 14×51 mm
Materiale: Acciaio
Adatto per l'altezza del canale portacavi: 50 mm
Adatto per la larghezza del canale portacavi: 50 mm
Tipologia: Diritto
Grado di protezione (IP) in funzione della guaina: 42...65
Diametro nominale: 21 mm
Materiale: Acciaio
Grado di protezione (IP): IP43
Diametro nominale: 10 mm
Funzione PEN possibile: sì
Sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità: 0.5...4 mm²
Esecuzione collegamento elettrico 1: Raccordo a molla