pagina iniziale

LEGRAND - LEG037210 VIKING3-MORSETTO AUT. PROTEZ. 2,5MMQ 3 C - 037210

BTICINO
copiacopia
LEGRAND - LEG037210 VIKING3-MORSETTO AUT. PROTEZ. 2,5MMQ 3 C

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Esecuzione collegamento elettrico 1 - Raccordo a molla

  • Sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità - 0.5...4 mm²

  • Funzione PEN possibile - sì

  • Numero di piani - 1

  • Numero di punti di fissaggio per ogni piano - 2

Confezione

  • 40 PZ

EAN

3245060372101

Codice prodotto

LEG037210

Cod. produttore

037210

Produttore

BTI

Esecuzione collegamento elettrico 1:

Raccordo a molla

Sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità:

0.5...4 mm²

Funzione PEN possibile:

sì

Numero di piani:

1

Numero di punti di fissaggio per ogni piano:

2

Sezione conduttore collegabile unifilare:

0.5...6 mm²

Tipo di montaggio:

Guida DIN (top hat rail) 35 mm

Colore:

Verde-giallo

Esecuzione collegamento elettrico 2:

Raccordo a molla

Larghezza:

69.4 mm

Piastra di chiusura necessaria:

sì

Materiale del corpo isolante:

Materiale termoplastico

Temperatura d'esercizio:

-30...55 °C

Profondità:

5 mm

Morsetto automatico per conduttori di protezione - sezione max = 2,5 mmq - 1 collegamento - 3 conduttori - 1 entrata / 2 uscite - colore giallo/verde. Passo 5mm

Un prodotto LEGRAND

Scopri la serie LEGRAND