LEGRAND - LEG666135 FTR HF-GUIDACAVO M/P HF D10 TRECCIATO - 666135

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale - Acciaio
Grado di protezione (IP) - IP43
Diametro nominale - 10 mm
Raggio di curvatura statico - 90 mm
Materiale di rivestimento 1° strato - PVC, antincendio
Confezione
50 M
EAN
3414971331624
Codice prodotto
LEG666135
Cod. produttore
666135
Produttore
BTI
Materiale:
Acciaio
Grado di protezione (IP):
IP43
Diametro nominale:
10 mm
Raggio di curvatura statico:
90 mm
Materiale di rivestimento 1° strato:
PVC, antincendio
Diametro interno:
10 mm
Diametro esterno:
15.5 mm
Guarnizione:
Senza guarnizione
Colore:
Grigio
Temperatura di impiego:
-25...90 °C
Materiale di rivestimento 2° strato (esterno):
Filo d'acciaio
Dimensione nominale in pollici:
3/8 di pollice
Resistenza alla compressione:
750 N
Protezione della superficie:
Zincato
Impiego in zona antideflagrante:
no
Peso:
0.26 kg/m
Caratteristiche elettriche:
Con proprietà conduttive
A propagazione di fiamma:
no
Con omologazione secondo UL:
no
Un prodotto LEGRAND
Scopri la serie LEGRAND


