LEGRAND - LEG666780 LGP-RACCORDO DRITTO METAL D17 M25 NERO - 666780

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Diametro nominale - 17 mm
Grado di protezione (IP) - IP68
Tipologia - Diritto
Tipologia costruttiva - Filettatura esterna
Dimensione di collegamento filettatura - M25×1,5
Confezione
25 PZ
EAN
8009561598805
Codice prodotto
LEG666780
Cod. produttore
666780
Produttore
BTI
Diametro nominale:
17 mm
Grado di protezione (IP):
IP68
Tipologia:
Diritto
Tipologia costruttiva:
Filettatura esterna
Dimensione di collegamento filettatura:
M25×1,5
Lunghezza della filettatura:
14 mm
Monopezzo:
no
Altezza totale:
60 mm
Lunghezza totale:
32.5 mm
Colore:
Nero
Ammesso in combinazione con guaina protettiva DIN EN 61386-23:
no
Ammesso in combinazione con guaina protettiva UR:
no