LEGRAND - LEG016025 FUSIBILI COLT.-AM 40A TG 00 C/SEGN. - 016025

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269 - HPC00
Corrente nominale - 40 A
Classe di funzionamento - aM
Tensione nominale AC - 500 V
Tipo di tensione di alimentazione - AC/DC
Confezione
3 PZ
Classificazione green
EAN
3245060160258
Codice prodotto
LEG016025
Cod. produttore
016025
Produttore
BTI
Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269:
HPC00
Corrente nominale:
40 A
Classe di funzionamento:
aM
Tensione nominale AC:
500 V
Tipo di tensione di alimentazione:
AC/DC
Esecuzione indicatore:
Indicatore frontale
Tensione di dimensionamento CC:
48 V
Perdita di potenza alla corrente nominale:
1.8 W
Capacità di rottura nominale CA:
120 kA


