Esplora le nostre categorie
Filtra la tua ricerca utilizzando una delle seguenti categorie
9229 prodotti
Tipologia costruttiva: Filettatura esterna
Grado di protezione (IP): IP68
Diametro nominale: 25 mm
Tipologia costruttiva: Filettatura esterna
Grado di protezione (IP): IP65
Diametro nominale: 50 mm
Tipologia costruttiva: Filettatura esterna
Grado di protezione (IP): IP65
Diametro nominale: 50 mm
Numero di unità: 4
Materiale: Acciaio
Lunghezza: 3000 mm
Forma del profilo: Profilo a C
Tipo di collegamento: Avvitare
Larghezza: 141 mm
Numero di poli: 1
Classe di funzionamento: gG
Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269: HPC00
Corrente nominale: 125 A
Materiale: Acciaio
Grado di protezione (IP): IP67
Diametro nominale: 40 mm
- copia
- copia
Tipo di filettatura: Metrico
Per diametro cavo: 6...9 mm
Materiale: Metallo
Larghezza del canale in direzione orizzontale: 50 mm
Altezza della parete laterale: 50 mm
Larghezza del canale in direzione verticale: 50 mm
- copia
- copia
Tipologia: Braccio da parete e di supporto
Lunghezza: 162 mm
Altezza: 56 mm
Tipologia: Angolo a 90°
Grado di protezione (IP) in funzione della guaina: 42...65
Diametro nominale: 16 mm
Tipologia: Angolo a 90°
Grado di protezione (IP) in funzione della guaina: 42...65
Diametro nominale: 12 mm
Intensità di corrente IEC: 16 A
Tensione secondo EN 60309-2: 200-250 V (50+60 Hz) blu
Numero di poli: 3