pagina iniziale

LEGRAND - LEG666575 LGP-RACCORDO 90? SPG VIV D25 M32 NERO - 666575

BTICINO
copiacopia
LEGRAND - LEG666575 LGP-RACCORDO 90? SPG VIV D25 M32 NERO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Diametro nominale - 25 mm

  • Grado di protezione (IP) - IP68

  • Tipologia costruttiva - Filettatura esterna

  • Tipologia - Angolo a 90°

  • Dimensione di collegamento filettatura - M32×1,5

Confezione

  • 15 PZ

EAN

8009561602106

Codice prodotto

LEG666575

Cod. produttore

666575

Produttore

BTI

Diametro nominale:

25 mm

Grado di protezione (IP):

IP68

Tipologia costruttiva:

Filettatura esterna

Tipologia:

Angolo a 90°

Dimensione di collegamento filettatura:

M32×1,5

Monopezzo:

Colore:

Nero

Ammesso in combinazione con guaina protettiva DIN EN 61386-23:

Ammesso in combinazione con guaina protettiva UR:

Raccordo LGP 90° a spigolo vivo. Diametro nominale 25 mm. Filettatura: M32. Colore: nero. Materiale: PA6.6 [UL94-V0] privo di alogeni e non propagante la fiamma

Un prodotto LEGRAND

Scopri la serie LEGRAND