pagina iniziale

LEGRAND - LEG349272 MENSOLA G3 100 ZC - 349272

BTICINO
copiacopia
LEGRAND - LEG349272 MENSOLA G3 100 ZC

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Lunghezza - 162 mm

  • Larghezza - 50 mm

  • Altezza - 56 mm

  • Adatto per larghezza sistema di supporto cavi - 100...100 mm

  • Tipologia - Braccio da parete e di supporto

Confezione

  • 12 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

1 kg CO₂eq

Stima Sonepar

EAN

8009561519480

Codice prodotto

LEG349272

Cod. produttore

349272

Produttore

BTI

Lunghezza:

162 mm

Larghezza:

50 mm

Altezza:

56 mm

Adatto per larghezza sistema di supporto cavi:

100...100 mm

Tipologia:

Braccio da parete e di supporto

Angolo:

90...90 °

Materiale:

Acciaio

Protezione della superficie:

Zincato a caldo

Mensola G3. Per canali chiusi e passerelle forate, a filo e a traversini larghezza 100 mm. Finitura C: Acciaio zincato a caldo dopo lavorazione.

LEGRAND

Un prodotto LEGRAND

Scopri la serie LEGRAND