LEGRAND - LEG31X9BL51C P31-FLANGIA ATTACCO A QUADRO 50X50 Z/C - 31X9BL51C

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Larghezza del canale in direzione orizzontale - 50 mm
Larghezza del canale in direzione verticale - 50 mm
Altezza della parete laterale - 50 mm
Materiale - Acciaio
Protezione della superficie - Zincato a caldo
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
GAMMA P
EAN
8009561248700
Codice prodotto
LEG31X9BL51C
Cod. produttore
31X9BL51C
Produttore
BTI
Larghezza del canale in direzione orizzontale:
50 mm
Larghezza del canale in direzione verticale:
50 mm
Altezza della parete laterale:
50 mm
Materiale:
Acciaio
Protezione della superficie:
Zincato a caldo


