Esplora le nostre categorie
Filtra la tua ricerca utilizzando una delle seguenti categorie
9229 prodotti
Tipologia: Diritto
Grado di protezione (IP) in funzione della guaina: 67...67
Diametro nominale: 36 mm
Corrente nominale In: 125 A
Sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità: 70...70 mm²
Esecuzione collegamento elettrico 1: Raccordo a bullone
Materiale: Plastica
Lunghezza: 3000 mm
Larghezza parte superiore: 100 mm
- copia
- copia
Tipo di filettatura: Filettatura gas
Per diametro cavo: 6...6.5 mm
Materiale: Metallo
Larghezza del canale in direzione orizzontale: 600 mm
Altezza della parete laterale: 100 mm
Larghezza del canale in direzione verticale: 600 mm
Materiale: Acciaio
Tipologia: Braccio da parete e di supporto
Lunghezza: 162 mm
Altezza: 180 mm
Giunzione articolata orizzontale: no
Tipologia: Connettore longitudinale
Protezione della superficie: Zincato a nastro
Tipologia: Angolare
Materiale: Metallo
Dimensione nominale: 37...37 mm
Colore: Bianco
Materiale: Plastica
Qualità del materiale: PVC
Altezza: 25 mm
Forma del profilo: Forma C
Larghezza: 150 mm
Materiale: Acciaio
Adatto per l'altezza del canale portacavi: 100 mm
Adatto per la larghezza del canale portacavi: 300 mm
Tipologia costruttiva: Filettatura esterna
Grado di protezione (IP): IP65
Diametro nominale: 52 mm