Esplora le nostre categorie
Filtra la tua ricerca utilizzando una delle seguenti categorie
9229 prodotti
Angolo: 0...90 °
Tipologia: Piastra di testa avvitabile
Adatto per: Profilo a U
Altezza: 200 mm
Colore della copertura: Grigio
Larghezza: 600 mm
Tipologia: Parte superiore
Altezza: 60 mm
Larghezza: 150 mm
Tipologia: Staffa di sospensione (staffa a C)
Fissaggio del canale: Avvitabile
Materiale: Acciaio
Intensità di corrente IEC: 32 A
Tensione secondo EN 60309-2: 380-415 V (50+60 Hz) rosso
Numero di poli: 4
Materiale: PVC
Grado di protezione (IP): IP65
Diametro nominale: 40 mm
Manipolazione: Montaggio a parete
Protezione: Senza
Interruttore differenziale: Senza
Adatto per passarella a traversini: no
Adatto per passerella forata\chiusa: sì
Larghezza: 50 mm