Esplora le nostre categorie
Filtra la tua ricerca utilizzando una delle seguenti categorie
9229 prodotti
Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz: 195.5...253 V
Tipo di tensione per l'azionamento: AC
Potenza d'esercizio nominale per AC-3, 400 V: 2.2 kW
Tipo di accessorio/parte di ricambio: Bloccaggio meccanico
Altezza: 150 mm
Colore della copertura: Grigio
Larghezza: 600 mm
Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz: 195.5...253 V
Tipo di tensione per l'azionamento: AC
Potenza d'esercizio nominale per AC-3, 400 V: 2.2 kW
Tipologia: Angolo a 90°
Grado di protezione (IP) in funzione della guaina: 42...65
Diametro nominale: 27 mm
Intensità di corrente IEC: 32 A
Tensione secondo EN 60309-2: 380-415 V (50+60 Hz) rosso
Grado di protezione (IP): IP67
Tipologia: Braccio di supporto
Lunghezza: 562 mm
Altezza: 93 mm
Corrente nominale In: 12 A
Tipo di montaggio: Guida DIN (top hat rail)/G-rail TH35/G32
Esecuzione collegamento elettrico 1: Altro
Materiale: Acciaio
Grado di protezione (IP): IP67
Diametro nominale: 51 mm
Tipologia: Braccio da parete e di supporto
Lunghezza: 213 mm
Altezza: 139.5 mm
Materiale: Acciaio
Adatto per l'altezza del canale portacavi: 75 mm
Adatto per la larghezza del canale portacavi: 600 mm
Manipolazione: Montaggio a parete
Protezione: Senza
Interruttore differenziale: Senza
Materiale: Acciaio
Grado di protezione (IP): IP67
Diametro nominale: 51 mm