LEGRAND - LEGX9C78C P31-TESTATA DI CHIUSURA 600X75 C - X9C78C

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Adatto per la larghezza del canale portacavi - 600 mm
Adatto per l'altezza del canale portacavi - 75 mm
Materiale - Acciaio
Protezione della superficie - Zincato a caldo
Qualità del materiale - Altro
Confezione
1 PZ
EAN
3414972197489
Codice prodotto
LEGX9C78C
Cod. produttore
X9C78C
Produttore
BTI
Adatto per la larghezza del canale portacavi:
600 mm
Adatto per l'altezza del canale portacavi:
75 mm
Materiale:
Acciaio
Protezione della superficie:
Zincato a caldo
Qualità del materiale:
Altro
Adatto per l'integrità del circuito:
no
Un prodotto LEGRAND
Scopri la serie LEGRAND


