pagina iniziale

LEGRAND - LEG048093 WZ602V-BLIZZARDP PIASTRA PARZIALE 200X60 - 048093

BTICINO
copiacopia
LEGRAND - LEG048093 WZ602V-BLIZZARDP PIASTRA PARZIALE 200X60

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Materiale - Acciaio

  • Altezza - 200 mm

  • Larghezza - 600 mm

  • Perforato - no

  • Protezione della superficie - Zincato

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

18 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

3414972451697

Codice prodotto

LEG048093

Cod. produttore

048093

Produttore

BTI

Materiale:

Acciaio

Altezza:

200 mm

Larghezza:

600 mm

Perforato:

no

Protezione della superficie:

Zincato

Piastra parziale 200 x 600 mm. In coordinamento con le porte parziali esterne e con il separatore verticale permettono la costruzione di celle IP20. Costruite in lamiera zincata spessore 20/10um, si fissano sui separatori orizzontali o sui montanti articolo 04803... Si montano direttamente sui separatori orizzontali o con l’aiuto delle traverse orizzontali e multifunzione

Un prodotto LEGRAND

Scopri la serie LEGRAND