Esplora le nostre categorie
Filtra la tua ricerca utilizzando una delle seguenti categorie
9229 prodotti
Adatto per l'altezza del canale portacavi: 50 mm
Cambio di direzione: Verticale ascendente
Grado dell'angolo: 90°
Tipologia: Profilo a L
Altezza della parete divisoria: 100 mm
Tipo di fissaggio: Avvitabile
Materiale: Plastica
Adatto per l'altezza del canale portacavi: 75 mm
Adatto per la larghezza del canale portacavi: 300 mm
- copia
- copia
Tipologia: Braccio da parete e di supporto
Lunghezza: 162 mm
Altezza: 56 mm
Materiale: Acciaio
Lunghezza: 1000 mm
Larghezza parte superiore: 300 mm
Tipologia: Profilo a L
Altezza della parete divisoria: 100 mm
Tipo di fissaggio: Avvitabile
- copia
- copia
Per dimensione del fusibile: 22×58 mm
Tensione nominale: 400 V
Tipo di montaggio: Guida DIN
Intensità di corrente IEC: 32 A
Tensione secondo EN 60309-2: 200-250 V (50+60 Hz) blu
Grado di protezione (IP): IP67
Adatto per l'altezza del canale portacavi: 50 mm
Cambio di direzione: Orizzontale
Grado dell'angolo: 90°
Tipo di apparecchio: Altro
Tipo di montaggio della cassetta: Altro
Numero di unità: 6
Tipologia: Braccio doppio
Lunghezza: 500 mm
Altezza: 84 mm