pagina iniziale

LEGRAND - LEG350806 S.SUPPORTO - MENSOLA CB600 ZNMG - 350806

BTICINO
copiacopia
LEGRAND - LEG350806 S.SUPPORTO - MENSOLA CB600 ZNMG

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Lunghezza - 634.7 mm

  • Altezza - 136.9 mm

  • Tipologia - Braccio da parete e di supporto

  • Materiale - Acciaio

  • Protezione della superficie - Zinco-magnesio zincato in continuo

Confezione

  • 10 PZ

EAN

3414971523647

Codice prodotto

LEG350806

Cod. produttore

350806

Produttore

BTI

Lunghezza:

634.7 mm

Altezza:

136.9 mm

Tipologia:

Braccio da parete e di supporto

Materiale:

Acciaio

Protezione della superficie:

Zinco-magnesio zincato in continuo

Adatto per larghezza sistema di supporto cavi:

50...600 mm

Larghezza:

37 mm

Angolo:

90...90 °

Adatto per l'integrità del circuito:

no

Colore:

Zinco

Qualità del materiale:

Altro

Carico di lavoro sicuro secondo IEC 61537:

1600 N

Temperatura di impiego:

-20...120 °C

CB600 - Mensola di supporto larghezza 600mm, materiale ZnMg