pagina iniziale

LEGRAND - LEG31HT9050C P31 COP INCRO PIA L50 Z/C - 31HT9050C

BTICINO
copiacopia
LEGRAND - LEG31HT9050C P31 COP INCRO PIA L50 Z/C

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Larghezza - 50 mm

  • Adatto per passerella forata\chiusa -

  • Adatto per passarella a traversini - no

  • Tipo di fissaggio - Da fissare a scatto

  • Materiale - Acciaio

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8009561303232

Codice prodotto

LEG31HT9050C

Cod. produttore

31HT9050C

Produttore

BTI

Larghezza:

50 mm

Adatto per passerella forata\chiusa:

Adatto per passarella a traversini:

no

Tipo di fissaggio:

Da fissare a scatto

Materiale:

Acciaio

Acciaio inossidabile, decapato:

no

Qualità del materiale:

Altro

Protezione della superficie:

Zincato a caldo

Colore:

Zinco

Coperchio per incrocio piano a T. Altezza: 25 mm. Larghezza: 50 mm. Finitura C: Acciaio zincato a caldo dopo lavorazione