Esplora le nostre categorie
Filtra la tua ricerca utilizzando una delle seguenti categorie
9229 prodotti
Tipologia: Staffa di montaggio
Materiale: Acciaio
Adatto per: Profilo a C
Materiale: Acciaio
Grado di protezione (IP): IP65
Diametro nominale: 51 mm
Tipologia: Braccio da parete
Lunghezza: 637.7 mm
Altezza: 136.9 mm
Adatto per l'altezza del canale portacavi: 100 mm
Cambio di direzione: Ascendente/discendente
Grado dell'angolo: 45°
Esecuzione del piolo: Profilo forato
Altezza: 100 mm
Larghezza: 400 mm
Tipo di connettore collegamento 1: SC-Duplex
Tipo di fibra: Multimode 50/125
Lunghezza: 1 m
Materiale: Acciaio
Grado di protezione (IP): IP42
Diametro nominale: 52 mm
Tipologia: Elemento a T
Materiale: Metallo
Grado di protezione (IP): IP65
Numero di parti superiori: 0
Profondità: 65 mm
Larghezza: 150 mm
Adatto per l'altezza del canale portacavi: 50 mm
Cambio di direzione: Orizzontale
Grado dell'angolo: 45°
Intensità di corrente IEC: 32 A
Tensione secondo EN 60309-2: 380-415 V (50+60 Hz) rosso
Grado di protezione (IP): IP67
Materiale: Acciaio
Lunghezza: 3000 mm
Larghezza parte superiore: 400 mm
Tipologia: Fondo scomparto
Materiale: Metallo
Larghezza: 424 mm