LEGRAND - LEG666168 P3-GUIDACAVO METALLO/PLASTICO D51 NERO - 666168

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale - Acciaio
Grado di protezione (IP) - IP65
Diametro nominale - 51 mm
Raggio di curvatura statico - 510 mm
Materiale di rivestimento 1° strato - PVC
Confezione
25 M
EAN
8009561612969
Codice prodotto
LEG666168
Cod. produttore
666168
Produttore
BTI
Materiale:
Acciaio
Grado di protezione (IP):
IP65
Diametro nominale:
51 mm
Raggio di curvatura statico:
510 mm
Materiale di rivestimento 1° strato:
PVC
Diametro interno:
50.5 mm
Diametro esterno:
60 mm
Guarnizione:
Senza guarnizione
Colore:
Nero
Temperatura di impiego:
-25...105 °C
Materiale di rivestimento 2° strato (esterno):
Senza guaina
Dimensione nominale in pollici:
Altro
Resistenza alla compressione:
1250 N
Protezione della superficie:
Zincato
Impiego in zona antideflagrante:
no
Caratteristiche elettriche:
Con proprietà conduttive
A propagazione di fiamma:
sì
Con omologazione secondo UL:
sì
Un prodotto LEGRAND
Scopri la serie LEGRAND


