pagina iniziale

LEGRAND - LEGR83440 GIUNTI DI DERIVAZIONE-SERIE T M50 - R83440

BTICINO
copiacopia
LEGRAND - LEGR83440 GIUNTI DI DERIVAZIONE-SERIE T M50

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipologia - Elemento a T

  • Materiale - Metallo

  • Grado di protezione (IP) - IP65

  • Colore - Grigio

  • Qualità del materiale - Altro

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8009561122673

Codice prodotto

LEGR83440

Cod. produttore

R83440

Produttore

BTI

Tipologia:

Elemento a T

Materiale:

Metallo

Grado di protezione (IP):

IP65

Colore:

Grigio

Qualità del materiale:

Altro

Temperatura di impiego:

-20...100 °C

Giunti di derivazione serie T; Filettatura ISO; M50x1,5

Un prodotto LEGRAND

Scopri la serie LEGRAND