pagina iniziale

LEGRAND - LEG350873 S.SUPPORTO - MENSOLA CB600 HDG/GC/C - 350873

BTICINO
copiacopia
LEGRAND - LEG350873 S.SUPPORTO - MENSOLA CB600 HDG/GC/C

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Lunghezza - 637.7 mm

  • Altezza - 136.9 mm

  • Tipologia - Braccio da parete

  • Materiale - Acciaio

  • Protezione della superficie - Zincato a caldo

Confezione

  • 10 PZ

EAN

3414970912145

Codice prodotto

LEG350873

Cod. produttore

350873

Produttore

BTI

Lunghezza:

637.7 mm

Altezza:

136.9 mm

Tipologia:

Braccio da parete

Materiale:

Acciaio

Protezione della superficie:

Zincato a caldo

Adatto per larghezza sistema di supporto cavi:

50...600 mm

Larghezza:

37 mm

Angolo:

90...90 °

Adatto per l'integrità del circuito:

no

Colore:

Zinco

Qualità del materiale:

Altro

Carico di lavoro sicuro secondo IEC 61537:

1600 N

Temperatura di impiego:

-20...120 °C

Mensole CB - Mensole adatte al fissaggio a parete e su profilato P41SFF e P21SF mediante bullone a testa ad ancora (art.341896). Il fissaggio rapido laterale è possibile su profilato P41SFF fino a spessore=2mm - larghezza 600mm - finitura: C=Acciaio zincato a caldo dopo lavorazione