Esplora le nostre categorie
Filtra la tua ricerca utilizzando una delle seguenti categorie
9229 prodotti
Adatto per l'altezza del canale portacavi: 75 mm
Cambio di direzione: Orizzontale
Grado dell'angolo: 45°
- copia
- copia
Tipologia: Profilo a L
Altezza della parete divisoria: 100 mm
Tipo di fissaggio: Avvitabile
Adatto per l'altezza del canale portacavi: 75 mm
Cambio di direzione: Orizzontale
Grado dell'angolo: 30°
Tipologia: Base set laterale
Materiale: Acciaio
Altezza: 100 mm
Intensità di corrente IEC: 32 A
Tensione secondo EN 60309-2: 380-415 V (50+60 Hz) rosso
Numero di poli: 5
Materiale: Plastica
Altezza: 80 mm
Larghezza: 120 mm
Materiale: Acciaio
Lunghezza: 3000 mm
Forma del profilo: Profilo a C
Classe di funzionamento: gG
Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269: HPC1
Corrente nominale: 125 A
Lunghezza: 129 mm
Profondità: 65 mm
Larghezza: 104 mm
Altezza: 100 mm
Forma del profilo: Forma C
Larghezza: 300 mm