Esplora le nostre categorie
Filtra la tua ricerca utilizzando una delle seguenti categorie
9229 prodotti
Eseguito come trasformatore di sicurezza: no
Tensione primaria 1: 0...460 V
Tensione secondaria 1: 0...115 V
Altezza: 200 mm
Componenti del sistema del quadro: Parte centrale
Larghezza: 1000 mm
Tipologia: Diritto
Grado di protezione (IP) in funzione della guaina: 42...65
Diametro nominale: 102 mm
Quota di fissaggio: Metrico
Direzione di montaggio: Verticale
Collegamento elettrico: Cordicella di raccordo con spina
Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz: 85...264 V
Tipo di tensione per l'azionamento: AC/DC
Potenza d'esercizio nominale per AC-3, 400 V: 75 kW
Tipologia: Base completa
Materiale: Acciaio
Larghezza: 1300 mm
Adatto per l'altezza del canale portacavi: 75 mm
Cambio di direzione: Verticale ascendente
Grado dell'angolo: Altro
Tipo di tensione di alimentazione: AC
Altezza: 350 mm
Portata volumetrica a soffiaggio libero: 1000 m³/h
Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz: 85...264 V
Tipo di tensione per l'azionamento: AC/DC
Potenza d'esercizio nominale per AC-3, 400 V: 60 kW
- copia
- copia
Intensità di corrente IEC: 16 A
Tensione secondo EN 60309-2: Altro
Numero di poli: 2