pagina iniziale

LEGRAND - LEG044287 TRAS.COMANDO 460V 115/230V 630VA - 044287

BTICINO
copiacopia
LEGRAND - LEG044287 TRAS.COMANDO 460V 115/230V 630VA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Eseguito come trasformatore di sicurezza - no

  • Eseguito come trasformatore di separazione -

  • Eseguito come trasformatore a risparmio energetico - no

  • Tensione primaria 1 - 0...460 V

  • Tensione secondaria 1 - 0...115 V

Confezione

  • 1 PZ

EAN

3245060442873

Codice prodotto

LEG044287

Cod. produttore

044287

Produttore

BTI

Eseguito come trasformatore di sicurezza:

no

Eseguito come trasformatore di separazione:

Eseguito come trasformatore a risparmio energetico:

no

Tensione primaria 1:

0...460 V

Tensione secondaria 1:

0...115 V

Tensione secondaria 2:

0...230 V

Potenza apparente nominale:

630 VA

Larghezza:

132 mm

Altezza:

175 mm

Profondità:

155 mm

Adatto per installazione in serie:

Trasformatore di comando, sicurezza ed isolamento 630 VA. Primario: 460Vac Secondario: 115/230Vac. Parti attive protette da calotta.Filtraggio delle correnti parassite.