pagina iniziale

LEGRAND - LEG416276 CTX3 - CONT 3P 150A 100-240V MORSETTI A - 416276

BTICINO
copiacopia
LEGRAND - LEG416276 CTX3 - CONT 3P 150A 100-240V MORSETTI A

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz - 85...264 V

  • Tipo di tensione per l'azionamento - AC/DC

  • Potenza d'esercizio nominale per AC-3, 400 V - 75 kW

  • Tensione di alimentazione pilota nominale per DC - 85...242 V

  • Corrente d'esercizio nominale ie per AC-1, 400 V - 210 A

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

436 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

3414970403360

Codice prodotto

LEG416276

Cod. produttore

416276

Produttore

BTI

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz:

85...264 V

Tipo di tensione per l'azionamento:

AC/DC

Potenza d'esercizio nominale per AC-3, 400 V:

75 kW

Tensione di alimentazione pilota nominale per DC:

85...242 V

Corrente d'esercizio nominale ie per AC-1, 400 V:

210 A

Potenza d'esercizio nominale per AC-4, 400 V:

55 kW

Adatto per installazione in serie:

Tipo di collegamento circuito elettrico principale:

Raccordo a vite

Numero di contatti principali, normalmente aperti:

3

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 60 hz:

85...264 V

Numero di contatti ausiliari, normalmente aperto:

2

Corrente d'esercizio nominale ie per AC-3, 400 V:

150 A

Numero di contatti principali, normalmente chiusi:

0

Numero di contatti ausiliari, normalmente chiusi:

2

Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-4, 400 V:

110 A

Contattore CTX3 150 - 3P corrente massima in AC3 150A (in AC3) 210A (AC1) - contatto 2NO+2NC - tensione di controllo 230Vac - potenza motore trifase (a 400/415Vac) 75kW. Contatti ausiliari integrati, terminali di potenza a morsetto