pagina iniziale

LEGRAND - LEG034892 TORRINO VENTILAZIONE 115V 1000M3/H - 034892

BTICINO
copiacopia
LEGRAND - LEG034892 TORRINO VENTILAZIONE 115V 1000M3/H

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di ventilatori - 1

  • Tensione d'esercizio in AC 50 Hz - 115...115 V

  • Tensione d'esercizio in AC 60 Hz - 115...115 V

  • Tipo di tensione di alimentazione - AC

  • Incasso a parete - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

3245060366261

Codice prodotto

LEG034892

Cod. produttore

034892

Produttore

BTI

Numero di ventilatori:

1

Tensione d'esercizio in AC 50 Hz:

115...115 V

Tensione d'esercizio in AC 60 Hz:

115...115 V

Tipo di tensione di alimentazione:

AC

Incasso a parete:

no

Eseguito come ventilatore inseribile:

no

Ventilatore di circolazione:

no

Ventilatore da tetto:

Con filtro:

no

Portata volumetrica a soffiaggio libero:

1000 m³/h

Potenza nominale:

180 W

Esecuzione EMC:

no

Grado di protezione (IP):

IP23

Tipo di montaggio:

Fissaggio a vite

Adatto per incasso 482,6 mm (19"):

no

Colore:

Grigio

Numero RAL:

7035

Larghezza:

400 mm

Altezza:

350 mm

Profondità:

100 mm

Torrino di ventilazione 115Vac 1000 M3/H di portata a bocca libera. Assicurano un’elevata portata di estrazione. Montaggio mediante viti sul tetto dell’armadio.Dimensioni 400 x 350 x 100mm. Forniti senza grliglia d’ingresso dell’aria. IP23 – IK08. Con motore