LEGRAND - LEG416256 CTX3 - CONT 3P 130A 100-240V MORSETTI A - 416256

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz - 85...264 V
Tipo di tensione per l'azionamento - AC/DC
Potenza d'esercizio nominale per AC-3, 400 V - 60 kW
Tensione di alimentazione pilota nominale per DC - 85...242 V
Corrente d'esercizio nominale ie per AC-1, 400 V - 160 A
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
312 Kg CO₂-eq
EAN
3414970402967
Codice prodotto
LEG416256
Cod. produttore
416256
Produttore
BTI
Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz:
85...264 V
Tipo di tensione per l'azionamento:
AC/DC
Potenza d'esercizio nominale per AC-3, 400 V:
60 kW
Tensione di alimentazione pilota nominale per DC:
85...242 V
Corrente d'esercizio nominale ie per AC-1, 400 V:
160 A
Potenza d'esercizio nominale per AC-4, 400 V:
45 kW
Adatto per installazione in serie:
sì
Tipo di collegamento circuito elettrico principale:
Raccordo a vite
Numero di contatti principali, normalmente aperti:
3
Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 60 hz:
85...264 V
Numero di contatti ausiliari, normalmente aperto:
2
Corrente d'esercizio nominale ie per AC-3, 400 V:
130 A
Numero di contatti principali, normalmente chiusi:
0
Numero di contatti ausiliari, normalmente chiusi:
2
Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-4, 400 V:
90 A