Esplora le nostre categorie
Filtra la tua ricerca utilizzando una delle seguenti categorie
9229 prodotti
Materiale: Acciaio
Altezza: 2100 mm
Adatto per armadi di profondità: 400 mm
Adatto per l'altezza del canale portacavi: 100 mm
Adatto per la larghezza del canale portacavi: 300 mm
Tipologia costruttiva: Elemento a T orizzontale
Tipo di fissaggio: Graffa coperchio
Larghezza: 400 mm
Grado dell'angolo: Regolabile
Eseguito come trasformatore di sicurezza: sì
Tensione primaria 1: 0...230 V
Tensione secondaria 1: 0...24 V
Intervallo di regolazione sganciatore di sovraccarico: 9...13 A
Tipo di collegamento circuito elettrico principale: Morsetto telaio
Tecnica di intervento: Termomagnetico
Tipologia: Connettore integrato
Adatto per l'altezza del canale portacavi: 100 mm
Larghezza di partenza del canale portacavi: 500 mm
Tipologia: Connettore integrato
Adatto per l'altezza del canale portacavi: 77 mm
Larghezza di partenza del canale portacavi: 600 mm
Materiale: Acciaio
Altezza: 1300 mm
Larghezza: 700 mm
Tipo di accessorio/parte di ricambio: Adattatore di rete
Intensità di corrente IEC: 32 A
Tensione secondo EN 60309-2: 230 V (50+60 Hz) blu
Numero di poli: 2
Intensità di corrente IEC: 16 A
Tensione secondo EN 60309-2: 380-415 V (50+60 Hz) rosso
Numero di poli: 4
Intervallo di regolazione sganciatore di sovraccarico: 11...17 A
Tipo di collegamento circuito elettrico principale: Morsetto telaio
Tecnica di intervento: Termomagnetico
Per dimensione del fusibile: 22×58 mm
Tensione nominale: 400 V
Tipo di montaggio: Guida DIN