LEGRAND - LEG057279 PRESA INTERB COMP QUAD IP44 32A 2P+T 230 - 057279

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Intensità di corrente IEC - 32 A
Numero di poli - 2
Tensione secondo EN 60309-2 - 230 V (50+60 Hz) blu
Interruttore - Con interruttore on/off senza bloccaggio
Esecuzione dell'interruttore - Senza
Confezione
1 PZ
Impronta di carbonio del prodotto
96 Kg CO₂-eq
EAN
3414970990655
Codice prodotto
LEG057279
Cod. produttore
057279
Produttore
BTI
Intensità di corrente IEC:
32 A
Numero di poli:
2
Tensione secondo EN 60309-2:
230 V (50+60 Hz) blu
Interruttore:
Con interruttore on/off senza bloccaggio
Esecuzione dell'interruttore:
Senza
Posizione ora:
6 h
Colore identificativo:
Blu
Grado di protezione (IP):
IP44
Con interruttore differenziale:
no
Spazi vuoti su guida portante:
no
Materiale del corpo:
Plastica
Protezione:
Senza
Esecuzione militare:
no
Un prodotto LEGRAND
Scopri la serie LEGRAND