Esplora le nostre categorie
Filtra la tua ricerca utilizzando una delle seguenti categorie
9229 prodotti
Adatto per l'altezza del canale portacavi: 75 mm
Adatto per la larghezza del canale portacavi: 300 mm
Tipologia costruttiva: Elemento a T orizzontale
Adatto per l'altezza del canale portacavi: 50 mm
Adatto per la larghezza del canale portacavi: 300 mm
Tipologia costruttiva: Elemento a T orizzontale
Tempo di commutazione minimo canale 1: 0.01666 s
Tensione di alimentazione: 230...230 V
Tipo di montaggio: Guida DIN
Eseguito come trasformatore di sicurezza: no
Tensione primaria 1: 0...230 V
Tensione secondaria 1: 0...230 V
Eseguito come trasformatore di sicurezza: sì
Tensione primaria 1: 0...230 V
Tensione secondaria 1: 0...24 V
- copia
- copia
Altezza: 70 mm
Numero moduli DIN: 1
Tipo di azionamento: Analogico con funzione singola
Tipo di montaggio: A parete
Numero di file: 3
Numero moduli DIN: 18
Raggio interno: 100 mm
Adatto per l'altezza del canale portacavi: 75 mm
Adatto per la larghezza del canale portacavi: 200 mm