pagina iniziale

LEGRAND - LEG044235 TRASF. COM. 230/400V 24/48V 250VA - 044235

BTICINO
copiacopia
LEGRAND - LEG044235 TRASF. COM. 230/400V 24/48V 250VA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Eseguito come trasformatore di sicurezza -

  • Eseguito come trasformatore di separazione -

  • Eseguito come trasformatore a risparmio energetico - no

  • Tensione primaria 1 - 0...230 V

  • Tensione primaria 2 - 0...400 V

Confezione

  • 1 PZ

EAN

3245060442354

Codice prodotto

LEG044235

Cod. produttore

044235

Produttore

BTI

Eseguito come trasformatore di sicurezza:

Eseguito come trasformatore di separazione:

Eseguito come trasformatore a risparmio energetico:

no

Tensione primaria 1:

0...230 V

Tensione primaria 2:

0...400 V

Tensione secondaria 1:

0...24 V

Tensione secondaria 2:

0...48 V

Potenza apparente nominale:

250 VA

Larghezza:

106 mm

Altezza:

115 mm

Profondità:

123 mm

Grado di protezione (IP):

IP2X

Adatto per installazione in serie:

Trasformatore di comando, isolamento (48V) e sicurezza (24V) monofase IP 2x o xxB fino a 400 VA - IP xxA oltre 400 VA - IK 04. Conforme alle normative IEC EN 61558-2-2 e 2-4 o 2-6, UL506 e CSA C22-2-N°66. Procedure per l'ottenimento dei marchi UL e CSA in corso. Prodotto idoneo alla realizzazione di sistemi conformi alle normative EN 61131-2, EN 60204-1 e EN 60439-1. Parti attive protette da calotta. Filtraggio delle correnti parassite. Possibilità di fissaggio diretto su guida simmetrica. Fornito di ponticello isolato per la connessione 0 V/Terra. Fornito di 2 barrette di accoppiamento.