pagina iniziale

LEGRAND - LEGASR45G P31-DERIV. A T IMB. RIDOTTI 300/100X75 G - ASR45G

BTICINO
copiacopia
LEGRAND - LEGASR45G P31-DERIV. A T IMB. RIDOTTI 300/100X75 G

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Adatto per l'altezza del canale portacavi - 100 mm

  • Adatto per la larghezza del canale portacavi - 300 mm

  • Tipologia costruttiva - Elemento a T orizzontale

  • Tipologia - Connettore integrato

  • Raggio interno - 100 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

3414972192873

Codice prodotto

LEGASR45G

Cod. produttore

ASR45G

Produttore

BTI

Adatto per l'altezza del canale portacavi:

100 mm

Adatto per la larghezza del canale portacavi:

300 mm

Tipologia costruttiva:

Elemento a T orizzontale

Tipologia:

Connettore integrato

Raggio interno:

100 mm

Schema di foratura NATO:

no

Adatto per l'integrità del circuito:

no

Materiale:

Acciaio

Acciaio inossidabile, decapato:

no

Qualità del materiale:

Altro

Protezione della superficie:

Altro

Colore:

Blu

Derivazione piana a T con imbocchi ridotti, completa di coperchio. Altezza 75 mm. Riduzione: da 300 mm a 100 mm. Finitura G: Acciaio smaltato blu Gamma-P