Esplora le nostre categorie
Filtra la tua ricerca utilizzando una delle seguenti categorie
9229 prodotti
Materiale: Plastica
Qualità del materiale: Elastomero termoplastico (TPE)
Temperatura di impiego: -15...60 °C
- copia
- copia
Tipo di filettatura: PG
Per diametro cavo: 2.5...6.5 mm
Materiale: Metallo
Materiale: PVC
Grado di protezione (IP): IP44
Diametro nominale: 16 mm
Corrente nominale In: 2.5 A
Tipo di elemento costruttivo: Diode
Sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità: 0.25...2.5 mm²
Tipo di tensione di alimentazione: AC/DC
Corrente nominale: 10 A
Misura: 10×38 mm
Tipo di tensione di alimentazione: AC/DC
Corrente nominale: 16 A
Misura: 10×38 mm
Forma: Quadrato
Attrezzatura: Senza
Tipo di montaggio: Universale
Tipologia costruttiva: Filettatura esterna
Grado di protezione (IP): IP65
Diametro nominale: 25 mm
Tipo di filettatura interna: Filettatura gas
Materiale: Ottone
Tipo di filettatura esterna: Metrico
- copia
- copia
Tipologia: Filettatura
Materiale: Metallo
Protezione della superficie: Nichelato
Materiale: Acciaio
Grado di protezione (IP): IP65
Diametro nominale: 10 mm