pagina iniziale

LEGRAND - LEG095510 PE METAL PG 7 - 095510

BTICINO
copiacopia
LEGRAND - LEG095510 PE METAL PG 7

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di filettatura - PG

  • Materiale - Metallo

  • Per diametro cavo - 3...6.5 mm

  • Dimensione nominale della filettatura metrica/PG - 7

  • Grado di protezione (IP) - IP68

Confezione

  • 20 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

0,2 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

3414971473560

Codice prodotto

LEG095510

Cod. produttore

095510

Produttore

BTI

Tipo di filettatura:

PG

Materiale:

Metallo

Per diametro cavo:

3...6.5 mm

Dimensione nominale della filettatura metrica/PG:

7

Grado di protezione (IP):

IP68

Lunghezza della filettatura:

5 mm

Colore:

Neutro

Con controdado:

no

Qualità del materiale:

Ottone

Senza alogeni:

sì

Tipologia:

Diritto

Esecuzione antideflagrante testata:

no

Apertura chiave:

14 mm

Protezione contro la piegatura:

no

Passo della filettatura:

1.27 mm

Antiurto:

sì

Protezione della superficie:

Non trattato

Raccordo a vite divisibile:

no

Per zona Ex gas:

Senza

Misura angolare dell'esagono:

15.6 mm

Rinforzato con fibra di vetro:

no

Tipo di guarnizione:

Anello di tenuta

Raccordo a vite cavo piatto:

no

Per zona Ex polvere:

Senza

Temperatura di impiego:

-25...85 °C

Pressacavo metallico PSM; filettatura PG7; Diametro 2,5-6,5mm. Pressacavo metallico, a serraggio meccanico fornito con anello di tenuta in elastomero termoindurente, inserto isolante in materiale plastico e completo di O-ring esterno.

Un prodotto LEGRAND

Scopri la serie LEGRAND